Sikkerhedskobling med indvendigt gevind Indvendigt gevind 3/8 tommer

Art.-nr.: 080271 3/8
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
70 styk på lager

Produktdetaljer

Teknisk data

maks. driftstryk 16 bar
Indvendigt tilslutningsgevind 3/8 tommer
Gennemstrømningsværdi 2.250 l/min
Produkttype Kobling

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 080271 3/8
EAN/GTIN 4062406294984

Betegnelse

Udførelse:

GARANT sikkerhedskoblingen er en højeffektiv kobling af forzinket stål, med yderst høj gennemstrømningskapacitet. Ny, forbedret enhåndsbetjening.
Gennemstrømning: 2250 L/min, maks. driftstryk 16 bar. Overholder ISO-standard 4414 og EN 983.

Bemærk:

Passende nippel under nr. 080290080293.
GARANT serien overholder europæisk standard 7,6 (nom. ⌀ 7,6 mm, europrofil) og er kompatibel med alle gængse systemer.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Reservedele