Reservedyse til blæsepistol AIR, Til type: 3

Art.-nr.: 080126 3
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
Ønsker du at bestille mere end en artikel? til hurtig indtastning
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
138 styk på lager

Vælg variant og styktal

Til type Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Udvendig ⌀ 6 mm
Længde 100 mm
Antal dele 1
Produkttype pistol

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 080126 3
EAN/GTIN 4062406581275
Producentnummer 080126 3
Producent/ansvarlig person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Betegnelse

Udførelse:

Bøjet dyse 100 mm, ⌀ 6 mm.