T-stykke indvendigt/indvendigt/indvendigt, Tilslutning: 1/4tommer

Art.-nr.: 080035 1/4
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
96 styk på lager

Vælg variant og styktal

Tilslutning (tommer) Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Producentbetegnelse 254.34
8 mm
Materiale Messing
maks. driftstryk 60 bar
Indvendigt tilslutningsgevind 1/4 tommer
Produkttype Kobling

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 080035 1/4
EAN/GTIN 4047322647168
Producentnummer 161906
Producent/ansvarlig person Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Betegnelse

Udførelse:

T-stykke, indvendigt/indvendigt/indvendigt, G 1/4, str. 13, driftstryk maks. 60 bar, driftstemperatur maks. 150 °C, messing, blankt