Niplere 723241

Art.-nr.: 078111 723241
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 2-3 uger
0 styk på lager

Produktdetaljer

Teknisk data

Producentbetegnelse BLK 1.3TE
Energiforsyning Med kabel
Effektforbrug 350 W
Slagtal 1.800 min-1
maks. materialetykkelse, stål 400 N/mm2 1,3 mm
maks. materialetykkelse, stål 800 N/mm2 0,6 mm
Radius for den mindste kurve 30 mm
Skærehastighed 2,3 m/min
Skærebredde 4 mm
Vægt 1,8 kg
Maks. vibration iht. EN < 2,5 m/s2
Produkttype Niplere

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 078111 723241
EAN/GTIN 4014586870069
Producentnummer 72324160000

Betegnelse

Udførelse:

  • Meget gunstige driftsomkostninger takket være en høj standtid for stempel og matrice.
  • QuickIN-hurtigskiftesystem til hurtigt skift af stempel og matrice uden brug af værktøj.
  • Arbejdsretningen kan ændres uden brug af værktøj.
  • Optimal håndtering også under vanskelige arbejdsbetingelser takket være den slanke konstruktion.
  • Meget velegnet til trapezplader med en tykkelse på op til 1,3 mm og en sikkedybde på ned til 85 mm.

Fleksible niplere med høj manøvredygtighed til tynde plader, trapezplader, bølgeblikplader og profiler.

Bemærk:

Egnede batterier kan findes under nr. 073851 – nr. 073858 eller startsæt under nr. 073863 – nr. 073867. Lader under nr. 073866.