Denne artikel er ikke længere en del af sortimentet. Hvis du er på udkig efter et alternativ, bedes du notere linkene eller kontakte os.

MultiMaster MM 700 Max Top Batteri, Type: 71292761

Art.-nr.: 077805 71292761

Vælg variant og styktal

Type Pris pr. styk (inkl. moms)

Disponibel

  • Emballage: Kuffert
  • Passende akku, leverandør/akkutype/spænding: Fein type E 18 V

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Emballage Kuffert
Producentbetegnelse AFSC 18 QSL
Værktøjsholder StarlockMax, StarlockPlus, Starlock
Batterispænding 18 V
Akku-kapacitet 5 Ah
Passende akku, leverandør/akkutype/spænding Fein type E 18 V
Svingningstal 10.000 min-1 - 19.500 min-1
Svingningsvinkel 4 grader
Hjørnemål, slibesål 80 mm
Vægt 1,8 kg
Produkttype Oscilleringsenheder

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 077805 71292761
Producentnummer 71292761000
Producent/ansvarlig person C. & E. FEIN GmbH, Hans-Fein-Straße 81, 73529 Schwäbisch Gmünd-Bargau, Deutschland, www.fein.de

Betegnelse

Udførelse:

Markedsførende oscillerende værktøjer i tre forskellige effektklasser (SuperCut, MultiMaster, MultiTalent) i ny udførelse med Starlock værktøjsholder (forbedret kraftoverførsel der giver op til 35 % større arbejdstempo).
  • Næsten ubegrænsede anvendelsesmuligheder (savning, slibning, skrabning, skæring, raspning) med oscillerende bevægelser (lav støvudvikling).
  • Trinløs elektronisk regulering af omdrejningstallet af hensyn til en optimal arbejdsindsats.
  • Maksimal kvalitet og stabilitet vha. metal-gearkasse og konsekvent anvendelse af kugle- og nålelejer.
  • Optimal håndtering takket være det ergonomiske design med softgrip og lav vægt.

Bedst egnet multiTool til maksimalt fremskridt i arbejdet ved udvidelse og renovering med bimetal-savklinge til træ, metal og plast. Takket være værktøjsholderen StarlockMax har du adgang til ca. 180 FEIN-tilbehør i præstationsklasserne Starlock, StarlockPlus og StarlockMax.

Advarsel:

German version. Order free UK adapter plug No. 08 1172_GB.

Bemærk:

Passende batterier til MultiVolt batteri-interface findes under nr. 073832.