Vinkelslibere Akku 71220161

Art.-nr.: 077107 71220161
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
2 styk på lager
  • Emballage: Systemkuffert (L-Boxx)
  • Passende akku, leverandør/akkutype/spænding: Bosch 18 V

Produktdetaljer

Teknisk data

Emballage Systemkuffert (L-Boxx)
Passende akku, leverandør/akkutype/spænding Bosch 18 V
Producentbetegnelse CCG 18-115-10AS
Antal medfølgende akkuer 0
Batteritype Lithium-ion
Batterispænding 18 V
Omdrejningstalområde 2.500 min-1 - 8.500 min-1
Maks. skive-⌀ 115 mm
Maks. skæredybde 25 mm
Vægt 2,7 kg
Maks. vibration iht. EN 5 m/s2
Genstartsspærre ja
Energiforsyning Akkudrevet
Produkttype Vinkelslibere

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 077107 71220161
EAN/GTIN 4014586898155

Betegnelse

Udførelse:

Støvresistent og kraftfuld 18V AMPShare batteri-vinkelsliber til effektive skære-, slibe- og afgratningsopgaver ved monteringsarbejde. Dobbelt så høj produktivitet - op til 50 % flere snit end med det tidligere system takket være den perfekte kombination af kraftfuld maskine og kraftfuldt ProCORE-batterisystem. Holdbar og robust takket være det helt lukkede motorhus. Dette beskytter motoren mod aggressivt keramisk og mineralsk støv. Innovative køleribber sikrer optimal køling, herunder temperaturovervågning.
  • Elektronisk forvalg af omdrejningstal.

Leveringsomfang:

Uden batteri, uden lader. Inklusive beskyttelsesskærm, værktøjsløs hurtigspændemøtrik, anti-vibrationshåndtag, nøgle, L-BOXX.

Bemærk:

Passende startsæt finder du under nr. 073863073867.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Tilbehør