{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Kat. Nr.:
| Emballage | Kuffert | |
| Producentbetegnelse | KBH 25 | |
| Energiforsyning | Med kabel | |
| Effektforbrug | 1.200 W | |
| maks. omdrejningstal | 0 min-1 - 520 min-1 | |
| Maks. bor-⌀ i stål | 25 mm | |
| Værktøjsholder, form | QuickIN PLUS | |
| Vægt | 3,3 kg | |
| Maks. vibration iht. EN | < 2,5 m/s2 | |
| Produkttype | Kerneboremaskine |
| Artikelnummer | 075130 72710161 | |
| Producentnummer | 72710161000 | |
| Producent/ansvarlig person | C. & E. FEIN GmbH, Hans-Fein-Straße 81, 73529 SCHWÄBISCH GMÜND-BARGAU, Deutschland, www.fein.de |