Batterienhed LiHD, Akku-kapacitet: 8Ah

Art.-nr.: 073875 8
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
15 styk på lager
Hazardous goods article

Express delivery is not possible for hazardous goods articles.

Vælg variant og styktal

Akku-kapacitet (Ah) Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Antal medfølgende akkuer 1 stk.
Udskifteligt batteri ja
Batteritype litium-ion (Li-ion)
Batterispænding 18 V
Akku-kapacitet 8 Ah
Gengenopladelig ja
Serie LiHD
Inklusive lader nej
Energiforsyning akkudrevet
Produkttype akku
Passer til CAS 18V
Grænseflade trådløs opladning
Vægt 0,98 kg
Indhold enkelt del

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 073875 8
EAN/GTIN 4007430334657
Producentnummer 625369000
Producent/ansvarlig person Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, 72622 Nürtingen, Deutschland, www.metabo.com

Betegnelse

Udførelse:

LiHD-batteripakker giver ultimativ ydeevne og ekstremt lang brug med minimal temperaturudvikling.

Fordel:

100 % kompatibilitet med batterierne - nu også på tværs af producenter.
Alle 18 V-enheder og batteripakker fra CAS-partnere er 100 % kompatible med hinanden. CAS står for „Cordless Alliance System”.