QUIK-LOK-kabel, 4 m

Art.-nr.: 072882
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres på 3-4 uger
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
Farve sort
Kabellængde 4 m
Kabel-/ledningsdiameter 9 mm
Materiale, kabelkappe andet
Kabelversion spiralkabel
Produkttype ladekabel/datakabel

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 072882
EAN/GTIN 4002395351725
Producentnummer 4932373502
Producent/ansvarlig person Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 Hilden, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Betegnelse

Udførelse:

Kablet afbrydes nemt fra maskinen ved at dreje det 90°.

Beskrivelse:

  • Til brug med QUIK-LOK-maskiner
  • Hurtig udskiftning af defekte kabler uden lange nedetider
  • Et kabel, der er kompatibelt med alle QUIK-LOK-elværktøjer
  • Fås med forskellige kabellængder (op til 10 m) til forskellige anvendelseskrav

Passer til:

Maskiner med Quick-Lok-kabelhurtigskiftesystem