Måleindsats M2, 5mm kugle ø 8,0 mm

Art.-nr.: 0710183
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 3-4 uger
0 styk på lager

Vælg variant og styktal

Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Udladning 5 mm
Produkttype Måleindsats
Indhold enkelt del

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 0710183
EAN/GTIN 4029713220891
Producentnummer 0710183
L-nummer L40510 352
Producent/ansvarlig person Helios-Preisser Vertrieb Mahr GmbH, Ölbergstraße 19, 72501 Gammertingen, Deutschland, www.helios-preisser.com

Betegnelse

Beskrivelse:

Måleindsats til måleinstrumenter 0710... - se katalogillustration. Kugle Ø 8,0mm

Egenskab:

  • Længde: 18 mm