Bore-/skruemaskine 18 V, ONE-KEY app-tilslutning, akku-bore-/skruemaskine, børsteløs motor, med 2 akkuer, i kuffert

Art.-nr.: 070212 M18ODD3-5
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
25 styk på lager

Vælg variant og styktal

Type Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

  • Emballage: Systemkuffert (HD=Heavy Duty)
  • Passende akku, leverandør/akkutype/spænding: Milwaukee type B 18 V
  • App-integration: OneKey

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Emballage Systemkuffert (HD=Heavy Duty)
Passende akku, leverandør/akkutype/spænding Milwaukee type B 18 V
Producentbetegnelse M18 ONEDD3-502X
Energiforsyning Akkudrevet
Antal medfølgende akkuer 2
Batteritype Lithium-ion
Akku-serie REDLITHIUM™
Akku-kapacitet 5 Ah
Batterispænding 18 V
Motorkonstruktion Børsteløs motor
Maks. moment, hård 158 Nm
Maks. omdrejningstal 1. gear 0 min-1 - 500 min-1
Maks. omdrejningstal 2. gear 2.100 min-1
Hurtigspændepatron, spændeområde 1,5 mm - 13 mm
Maks. spiralbor-⌀ i stål 16 mm
Maks. spiralbor-⌀ i træ 89 mm
Vægt 2,1 kg
Maks. vibration iht. EN <2,5 m/s2
App-integration OneKey
Typisk anvendelse Heavy Duty
Produkttype Bore-/skruemaskine
USP1 18V, ONE-KEY App-tilslutning
USP2 Børsteløs motor, med 2 batterier, i kuffert

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 070212 M18ODD3-5
EAN/GTIN 4058546476731
Producentnummer 4933492802
Producent/ansvarlig person Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Betegnelse

Udførelse:

MILWAUKEE − batteri-bore-skruemaskine Sejtrækkende 2-gears batteri-bore-skruemaskiner med højre-/venstreløb. REDLITHIUM™-batterier med enkeltcelleovervågning og opladningsindikator. Robust metalgearhus af hensyn til lang levetid. FIXTEC hurtigspændepatron i metal med spindel-lås. LED-belysning af arbejdsområdet. Greb med Softgrip-støtte af hensyn til høj brugerkomfort.
Topmodel FUEL™ med børsteløs POWERSTATE™-motor giver en optimal virkningsgrad. Minimal slitage og op til 10 gange længere levetid sammenlignet med standard-DC-motorer. Den høje effektivitet og den forhøjede batterikapacitet muliggør op til 2 × længere driftstider (sammenlignet med andre Li-ion-teknologier). REDLINK PLUS™-elektronik − enestående effektstyring:
  • Med systemkommunikation drevmaskine − akku.
  • Med overbelastningsbeskyttelse af hensyn til længere levetid af akku, motor og gear.

M18 FUEL™ ONE-KEY™ Batteri-bore-/skruemaskine med højt drejningsmoment.

Leveringsomfang:

Inklusive 2× M18 Red-lithium-ion-akkuer, M12-18 FC lader, bælteclips, HD-Box (systemkuffert).
Inklusive ekstra håndgreb af hensyn til lettere momentunderstøttelse.

Bemærk:

Du finder passende batterier og ladere under nr. 073801 – nr. 073840.