Batteridrevet rundsav GKS 18V-70 L, solo L

Art.-nr.: 06016B9001
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 1-2 uger
{0} styk på lager
Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Teknisk data

Produkttype Sav

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 06016B9001
EAN/GTIN 4059952577937
Producentnummer 06016B9001
L-nummer L00590 1856

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Batteridrevet rundsav GKS 18V-70 L
  • GKS 18V-70 L Professional med venstre savklinge giver fleksibilitet uden ledning og samme kraft som et værktøj med ledning
  • Takket være BITURBO Brushless-teknologien har denne batteridrevne rundsav en god skæreydelse
  • der svarer til en 1.800 W rundsav med ledning
  • Den har et ergonomisk optimeret ekstrahåndtag
  • som giver fremragende kontrol i alle skærepositioner
  • GKS 18V-70 L har med sin venstre 190 mm savklinge en skæredybde på 70 mm ved 90°-snit
  • GKS 18V-70 L er velegnet til savning af træ og trækompositter
  • Den er udstyret med en indbygget 360° drejelig udsugningsdyse
  • der er kompatibel med Click&Clean-systemet og med støvposer
  • Desuden er denne rundsav kompatibel med alle Bosch Professional 18V-batterier og opladere
  • Brug ProCORE18V ≥ 5,5 Ah for maksimal effekt
  • Denne ledningsfri rundsav er udstyret med et hurtigt bremsesystem
  • overbelastnings- og genstartbeskyttelse
  • spindellås og LED-lys

Egenskab:

  • Batterispænding: 18,0 V
  • Guideskinnekompatibel: nej
  • Vægt ekskl. batteri: 4,1 kg
  • Hastighed uden belastning: 5000 min-1
  • Max. Skærekapacitet i træ (45°): 49 mm
  • Max. Skæreevne i træ (90°): 70 mm
  • Savklingeboring Ø: 30 mm
  • Savklinge Ø: 190 mm
  • Vibrationsværdi ah []: 2,5 m/s²
  • Ustabilitet K []: 1,5 m/s²

Leveringsomfang:

  • 1 x rundsavsklinge, standard til træ, 190 x 30 x 1,6 mm
  • Parallelanslag
  • L-BOXX 238
  • 1/1 L-BOXX-indsats til værktøjet
  • Selv uden batteri(er) og oplader

Egnede produkter

Tilbehør