Batterisav GSA 12V-14, Solo version

Art.-nr.: 060164L902
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 1-2 uger
{0} styk på lager
Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Teknisk data

Produkttype Sav

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 060164L902
EAN/GTIN 3165140603836
Producentnummer 060164L902
L-nummer L00590 706

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Ledningsfri sabelsav GSA 12V-14, den trådløse sabelsav GSA 12V-14 Professional er den mest kompakte sabelsav i 12-volt-serien fra Bosch
  • Det slanke design og det værktøjsfri Bosch SDS-system sikrer hurtige og nemme skift af savklingen perfekt kontrol og problemfri drift
  • Derudover giver den lille omkreds af sav fremragende ergonomi
  • Deres komfortable håndtering forbedres yderligere af et letvægtskabinet
  • Denne sablersav er velegnet til savning af træ, metal og plast samt kompositmaterialer af træ og isoleringsmaterialer
  • Kompatibelt med alle Bosch Professional 12-V-batterier og -ladere
  • GSA 12V-14 Professional har også et LED-lys

Egenskab:

  • Batterispænding: 12,0 V
  • Vægt inkl. batteri: 1,2 kg
  • Taktlængder: 14,5 mm
  • Takthastighed (1. gear / 2. gear): 0 - 3000 min-1. Gear): 0 - 3000 min-1
  • Skædedybde i træ: 65 mm
  • Skædedybde i metalprofiler og metalrør: 50 mm
  • Vibrationsemissionsværdi ah [savning af træ]: 12,0 m/s²
  • Usikkerhed K [savning af træ]: 1,5 m/s²

Leveringsomfang:

  • Karton
  • 1 x savklinge S 522 EF, fleksibel til metal (fås separat som 2-pack: 2 608 657 721)
  • 1 x savklinge S 511 DF, fleksibel til træ + metal (fås separat som 2-pack: 2 608 657 722)
  • 1/2 L-BOXX-indsats til værktøjet
  • Selv uden batteri(er) og uden oplader

Egnede produkter

Tilbehør