Batteridrevet stiksav GST 18V-125 S, solo

Art.-nr.: 06015B2001
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 1-2 uger
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
Artikelnummer 06015B2001
EAN/GTIN 4059952589084
Producentnummer 06015B2001
L-nummer L00590 1776
Producent/ansvarlig person Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 Leinfelden-Echterdingen, Deutschland, www.bosch-professional.com

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Det robuste design og den kraftige børsteløse motor på GST 18V-125 B Professional (med stanghåndtag) sikrer fremragende driftstid og længere levetid for værktøjet.
  • Den batteridrevne stiksav med et optimalt pris-ydelsesforhold i sit segment er en pålidelig problemløser til alle anvendelser.
  • GST 18V-125 S Professional tilbyder en enkel løsning, der fokuserer på vigtige kernefunktioner såsom SDS-savklingeholder, LED, 4-trins pendulslag, støvblæsningsfunktion og hastighedsforvalg.
  • Denne akku-stiksav er ideel til rund- og tværsnit i massivt træ, spånplader og trækompositter samt i tykkere eller hårdere materialer.
  • Med en adapter kan den bruges med styreskinner.
  • Værktøjet er kompatibelt med ekstern støvudsugning og alle Bosch Professional 18V-batterier og -opladere (Professional 18V System).
  • Fodpladen på GST 18V-125 S Professional kan justeres til en vinkel på 45° til skrå snit.
  • Værktøjet leveres med en aftagelig plastdækselhætte til beskyttelse af sarte arbejdsemner.

Egenskab:

  • Usikkerhed K [Savning af træ]: 1.5 m/s²
  • Vibrationsemissionsværdi ah [Savning af metalplader] Usikkerhed K [Savning af metalplader: 7.0 m/s²
  • Usikkerhed K [Savning af metalplader]: 1.5 m/s²

Leveringsomfang:

  • 1 x stiksavsklinge T 144 D, Speed for Wood (fås separat som pakke med 3 stk.: 2 608 630 560)
  • Sugsæt (ET nr. 1 619 P17 472)
  • Spånedrivningssikring (2 601 016 096)
  • Uden batteri(er) og oplader