Akumulatorska vbodna žaga GST 18V-125 S, solo

Št. art.: 06015B2001
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
Število vključenih akumulatorjev 0
Napetost akumulatorja 18 V
Napajanje Omrežno napajanje
Vrsta izdelka Žaga

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 06015B2001
EAN/GTIN 4059952589084
Številka proizvajalca 06015B2001
L-število L00590 1776
Proizvajalec/odgovorna oseba Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 LEINFELDEN-ECHTERDINGEN, Deutschland, www.bosch-professional.com

Opis

Opis:

  • Trdna zasnova in zmogljiv brezkrtačni motor orodja GST 18V-125 B Professional (s paličnim ročajem) zagotavljata odličen čas delovanja in daljšo življenjsko dobo orodja.
  • Akumulatorska vbodna žaga z optimalnim razmerjem med ceno in zmogljivostjo v svojem segmentu je zanesljiv rešitelj težav za vse načine uporabe.
  • GST 18V-125 S Professional ponuja preprosto rešitev, ki se osredotoča na pomembne osnovne funkcije, kot so držalo za žagin list SDS, LED, 4-stopenjski nihajni hod, funkcija izpihovanja prahu in predizbira hitrosti.
  • Ta akumulatorska vbodna žaga je idealna za okrogle in prečne reze v masivni les, iverne plošče in lesne kompozite ter v debelejše ali trše materiale.
  • S adapterjem jo je mogoče uporabljati z vodili.
  • Orodje je združljivo z zunanjim odsesavanjem prahu ter vsemi Boschevimi profesionalnimi 18V baterijami in polnilniki (sistem Professional 18V).
  • Podno ploščo GST 18V-125 S Professional je mogoče nastaviti pod kotom 45° za poševne reze.
  • Orodje je opremljeno z odstranljivim plastičnim pokrovom za zaščito občutljivih obdelovancev.

Lastnosti:

  • Negotovost K [Žaganje lesa]: 1.5 m/s²
  • Vrednost emisije vibracij ah [Žaganje pločevine] Negotovost K [Žaganje pločevine: 7.0 m/s²
  • Negotovost K [Žaganje pločevine]: 1.5 m/s²

Obseg dobave:

  • 1 x List vbodne žage T 144 D, hitrost za les (na voljo posebej v paketu 3: 2 608 630 560)
  • Set za odsesavanje (ET št. 1 619 P17 472)
  • Odbojnik za trganje (2 601 016 096)
  • Brez akumulatorja(-ev) in polnilnika