Click-Torque XP 1 forudindstillede, indstillelige momentnøgle til indstiksværktøj, 2,5-25 Nm, 2,5 Nm, 9x12 x 2,5 Nm x 2.5-25 Nm

Art.-nr.: 05075670010
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 4-6 uger
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
Serie Click-Torque
Justeringsmulighed udløsningsværdi forudindstillet
Måleenhed, drejningsmoment Nm
Indstillet moment 2,5
Holder til indstiksværktøj 9×12 mm
Udløsersignal akustisk; akustisk
Feedback udløsning
Produkttype momentnøgler
Tilspændingsretning højre-venstre
Tilslutningens form til indstiksværktøj (firkantsholder)
Måleteknik mekanisk
Målefunktioner moment
Display ingen visning
Standard DIN EN ISO 6789-1

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 05075670010
EAN/GTIN 4013288206206
Producentnummer 05075670010
L-nummer L60020 3877
Producent/ansvarlig person Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 Wuppertal, Deutschland, www.wera.de

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Momentnøgle med forudindstillet momentværdi til alle anvendelsesformål, hvor der konstant kræves samme moment og nøjagtighed ved gentagelser.
  • Momentværdien kan ændres indenfor måleområdet.
  • Den robuste udløsningsmekanik garanterer et tydeligt hør- og mærkbart udløsningssignal, når det indstillede moment nås.
  • Via firkantstilslutning egnet til udskifteligt påsætningsværktøj med højre eller venstre spændingsretning.
  • En forudindstilling på en ønsket momentværdi, der afviger fra denne værdi, er på forespørgsel mulig indenfor det givne måleområde.

Egenskab:

  • Holderstørrelse: 9x12
  • Urens diameter: 35 mm
  • Urens diameter (tommer): 1 3/8 tommer
  • Hovedets diameter: 24 mm
  • Hovedets diameter (tommer): 15/16″ tommer
  • Hovedskala Måleområde: 45779 Nm
  • Hovedskala Måleområde Maks.: 25 Nm
  • Hovedskala Måleområde Min: 2,5 Nm
  • Højde på skraldehoved H2: 20 mm
  • Højde på skraldeskrue H2 (tommer): 25/32″ tommer
  • Længde på momentnøgle: 217 mm
  • Længde på momentnøgle (i tommer): 8 35/64 tommer
  • Længde på greb G2: 137 mm
  • Længde på greb G2 (tommer): 5 25/64 tommer
  • Sideindikatorens måleområde: 43.132 lbf.ft.
  • Sideindikator Måleområde Maks.: 18 lbf.ft.
  • Sideindikator Måleområde Min: 2 lbf.ft.
  • Stikmål til kontrol: 17,5 mm
  • Afstand mellem kraftpåvirkningspunkt og måleinstrumentets akse: 180 mm
  • Forudindstillet måleværdi på hovedskalaen: 2,5 Nm

Fordel:

  • Forudindstillet klik-momentnøgle i umiskendeligt Wera design
  • Hør- og mærkbar udløsningsmekanisme, når den indstillede momentværdi nås
  • Et forudindstillet moment kan i testlaboratoriet ændres indenfor måleområdet
  • Måleområde: 2.5-25 Nm; Præcision +/- 2% ifølge DIN EN ISO 6789-1:2017-07
  • Med indvendig firkantstilslutning (9x12 mm) til udskifteligt påsætningsværktøj; spændingsretning højre og venstre

Leveringsomfang:

  • Click-Torque XP 1 forudindstillede, indstillelige momentnøgle til indstiksværktøj, 2,5-25 Nm, 2,5 Nm, 9x12 x 2,5 Nm x 2.5-25 Nm

Bemærk:

OPMÆRKSOMHED: Specialartikel!
Ved bestilling bedes du oplyse vores salgsafdeling om den ønskede forindstilling inden for det mulige område (2,5 - 25 Nm) i Nm.
Standardartikel (forindstilling 2,5 Nm): 05075670001

Downloads og dokumenter

Fra samme serie "Click-Torque" Se alle