{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Varenr.:
| Produktionsmetode | sænksmedet | |
| Størrelse på drivværk, indvendig firkant | 3/4 tomme | |
| Nøglestørrelse, til skruer med udvendig sekskant | 33 mm | |
| Produkttype | topnøgleindsats | |
| Materiale | krom-vanadium-stål | |
| Overflade | forkromet; hærdet | |
| Standard | ASME B107.100; DIN 3124 | |
| Samlet længde | 60 mm | |
| Set | nej | |
| Drev | indvendig firkant | |
| Udgang | til skruer med udvendig sekskant |
| Artikelnummer | 05010033 | |
| EAN/GTIN | 4018754008797 | |
| Producentnummer | 05010033 | |
| L-nummer | L60010 472 | |
| Producent/ansvarlig person | STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de |