HM-torusfræser 10/0,5 mm

Art.-nr.: 206230 10/0,5
plus moms plus fragt

Tilføje serviceydelse:

  • Tilføjelse af tjenester er kun tilgængelig med JavaScript. Kontakt din kontaktperson.
  • 0,07 DKK /stk.
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
112 styk på lager
  • Skæremateriale: HM
  • Norm: DIN 6527
  • Type: W
  • Tolerance, nom. ⌀: h6
  • Antal tænder Z: 3

Produktdetaljer

Teknisk data

Skær-⌀ DC 10 mm
Belægning DLC
Skæremateriale HM
Norm DIN 6527
Type W
Tolerance, nom. ⌀ h6
Antal tænder Z 3
Spiralvinkel 45 grader
Tilspændingsretning Vandret, skrå og lodret
Indgrebsbredde ae ved fræsning 0,05×D ved kopifræsning; 0,5×D ved beskæring
Skaft DIN 6535 HA med h6
Afbalanceringsgrad med skaft G 2,5 med HA
Indvendig køling nej
Skærlængde Lc 22 mm
Skærradius R1 0,5 mm
Udhængslængde L1 inkl. fristilling 30 mm
Fristilling-⌀ D1 9,2 mm
Samlet længde L 72 mm
Skaft-⌀ Ds 10 mm
Tilspænding fz til beskæring i aluminium, med korte spåner 0,05 mm
Tilspænding fz til kopifræsning i aluminium, med korte spåner 0,05 mm
Skafttolerance h6
Farvering gul
Produkttype Torusfræser

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 206230 10/0,5
EAN/GTIN 4045197860279

Anvendelsestabel

Alu
N
480
Aluminium (med korte spåner)
N
440
Alu > 10% Si
N
400
PMMA akryl
N
200
PE-HD
N
160
PA 66
N
200
PEEK
N
150
PF 31
N
130
PVDF GF20
N
180
POM GF25
N
160
PA 66 GF30
N
150
PEEK GF30
N
130
PTFE CF25
N
160
Honeycomb, sandwich
N
300
Cu
N
160
CuZn
N
200
våd, maksimal
 
våd, minimal
 
tør
 
Luft
 

Betegnelse

Udførelse:

Med DLC-belægning sp2 af nyeste generation.
Med excentrisk afrunding og ekstra polerslibning i spånrummene af hensyn til fremragende spåntransport i aluminiumsmaterialer, der giver lange spåner.
Tolerancer:
  • Hjørneradius
R1 = 0,5 tolerence ±0,02.
R1 > 0,5 − 1,5 tolerence ±0,03.
R1 > 1,5 tolerence ±0,05.

Bemærk:

NY GENERATION PÅ MARKEDET! Anbefalet efterfølgerprodukt er nr. 206255.
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
    ⌀ h6 DC / R1 (mm) Stykpris inkl. Moms
    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven