• Vores lager har lukket tirsdag d. 06.01.2026 pga. helligdag i Sydtyskland. Bemærk venligst, at det eventuelt kan føre til forsinkelser.

Mindre kompleksitet med højere sikkerhed og lavere omkostninger

Sådan udføres komplekse ordrer af personlige værnemidler

Det er menneskeligt at fejle, med det kan have alvorlige konsekvenser i industrien, som det tydeligt afspejles i en rapport fra DGVU (foreningen for de tyske lovpligtige ulykkesforsikringsselskaber). Der er en række forhold, der skal overvejes for at sikre, at virksomheder har de korrekte personlige værnemidler på den rigtige plads, på det rigtige tidspunkt. Vi har udarbejdet et detaljeret overblik over disse, og over hvordan styringen af personlige værnemidler kan udføres omkostningseffektivt. Målgruppen er sikkerhedsrepræsentanter, sikkerhedsansvarlige og alle medarbejdere, der er involveret i indkøbsprocessen. Vores gratis whitepaper indeholder et præcist sammendrag af alle de relevante oplysninger og i den bruges der checklister til at illustrere, hvordan virksomheder kan træffe effektive foranstaltninger, selv i tider med økonomiske udfordringer:

Styring af personlige værnemidler på forskellige steder: Problemer og løsninger.

Ekstra skiftehold og lukkede butikker: Sådan beskytter du dine medarbejdere.

Personlige værnemidler og omkostninger: De variabler, som du har indflydelse på.

Når du har registreret dig, kan du downloade vores whitepaper gratis direkte på siden:

Log på

Til login

Din kontaktperson

Angiv ordre

Dit kundekort

Vis venligst QR-koden ved kassen.
Hentet på 

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven