• Lageret holder lukket onsdag den 01. maj 2024 grundet helligdag i Tyskland. Ordrer ekpederes den 02. maj 2024.
De vibrationssvage GARANT Multi Cut fræsestifter fås i ti forskellige versioner. De fås både uden belægning og med TiAIN-belægning
De vibrationssvage GARANT Multi Cut fræsestifter fås i ti forskellige versioner. De fås både uden belægning og med TiAIN-belægning

GARANT Multi Cut fræsestifter: Vibrationssvage allroundere til bedre overflader og højere metalfjernelse

26. jul. 2021

Med GARANT Multi Cut præsenterer Hoffmann Group for første gang en ny generation af universelt anvendelige fræsestifter. De vibrationssvage allroundere skærer pålideligt stål, INOX, aluminium og ikke-jernholdige metaller og er velegnede til brug både i manuelt styret elværktøj og i en industriel robotcelle. Med deres nyudviklede tandgeometri genererer de ca. 30 procent mindre vibrationer end konventionelle fræsestifter og er særligt skærevenlige. Resultatet er imponerende: Højere overfladekvalitet, 50 % længere levetid, 25 % højere metalfjernelse og op til 60 % højere skæreydelse.

De nye fræsestifter fra mærket GARANT består af et optimeret hårdmetalsubstrat og fås i ti forskellige former og optionalt med en TiAIN-belægning. Sidstnævnte reducerer varmetilførslen til substratet, forbedrer spånfjernelsen og forlænger desuden værktøjets levetid.

Med deres innovative tandafstand genererer de nye GARANT Multi Cut fræsestifter ekstremt lave vibrationsværdier. Dette betaler sig især ved manuel bearbejdning, for elværktøjet kan styres meget bedre, overfladekvaliteten øges og operatøren belastes fysisk mindre af vibrationer. Derved sikres maksimal jævnhed i kørslen, selv ved store inddykningsdybder. Den nyudviklede tandgeometri gør dem også ekstremt skærevenlige og sikrer en høj materialeaftagning. Specielt afrundede kanter beskytter mod for tidlig slitage og forlænger værktøjets levetid. Den definerede skaftoverflade, som forhindrer enhver glidning, sikrer et sikkert greb i spændetangen. På grund af deres særlige egenskaber kan de nye GARANT Multi Cut fræsestifter bruges på mange måder.

De nye GARANT Multi Cut fræsestifter vil være tilgængelige fra den 1. august via den Hoffmann Groups katalog 2021/2022 og i eShoppen på www.hoffmann-group.com.

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven