• Lageret holder lukket onsdag den 01. maj 2024 grundet helligdag i Tyskland. Ordrer ekpederes den 02. maj 2024.
Det første værktøj fra den nye produktfamilie \

GARANT digital skydelære HCT gør dit kvalitetsmanagement mobilt

13. okt. 2020

De nye Hoffmann Group Connected Tools forbinder den analoge og digitale værktøjsverden uden ekstra software eller dongle. Værktøjerne sender måledata pr. Bluetooth over en afstand på op til 15 meter og gør således dokumentationen specielt komfortabel. Samtidig forbedrer du kvalitetsmanagementet, fordi der ikke opstår fejl pga. manuel dataoverførsel.

Til anvendere, der sætter særligt pris på at kunne arbejde mobilt, har Hoffmann Group ekstra udviklet HCT-Smartphone-Appen. Denne giver en oversigt over op til otte HCT-værktøjer. Den gemmer pålideligt nyregistrerede måleresultater og tillader eksport af måledata inklusive værktøjsnavn, måledato, enhed og målværdi i CSV-format til viederebearbejdning i en enhver PC-anvendelse som f.eks. Excel eller Word. Desuden kan også app værdierne både vises i det metriske system og også i Inch.

Den nye GARANT digital skydelære HCT IP67 har ikke kun raffinerede funktioner men også et fremragende design. Det har juryen ved de renommerede Red Dot Awards bekræftet i 2019. GARANT digital skydelære IP67 har et stort LCD-display, hvor måleværdierne vises i en letlæselig størrelse på 11,5 millimeter. Målesystemet er integreret i en klart struktureret ædelstålenhed, der omgives af en ergonomisk formet Corpus med Santoprene-overflade. Det giver den nødvendige grip til arbejdet i støvede, våde eller fedtede omgivelser. Efter 10 minutter skifter systemet automatisk til strømsparemodus. Med en kort bevægelse aktiveres det med det samme igen og den sidste måleværdi samt nulpunktet vises. Det sparer energi. Værktøjet opfylder beskyttelsestypen IP67 og er beskyttet mod støv, vand, kølemiddel og olie.

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven