7260_ZeroClamp_Moll_Header.jpg

Altid under spænding

Firmaet opstod af et lille maskinkonstruktionsfirma, der blev grundlagt i 1918. Hovedkunder var dengang specielt landmænd. Siden udviklede virsomheden sig til en af de førende automobilunderleverandører på området transport- og automatiseringsteknik.

7260_ZeroClamp_Moll_Bild1.jpg
7260_ZeroClamp_Moll_Bild2.jpg

 

Præcis og pålidelig opspænding – også ved komplekse opgaver

ZeroClamp samler points med en enkel konstruktion, høj fleksibilitet og alsidige anvendelsesmuligheder. Takket være kompensation af varmeekspansion altid i retning af midteraksen (absoluter Nullpunkt) arbejdes der kun med en spændebolttype, der kan løsnes pneumatisk med 5,5 bar lufttryk. Således er anvendelsen af sværd- eller vandrebolte ikke nødvendig, derudover garanteres høj modularitet. Dette giver største frihed ved udformning af spændestederne på emnetl. 
 
I modsætning dertil  udligner den klassiske teknik termiske udvidelser vha. vandrebolte. Dette medfører specielt ved emnedrejninger dårliger præcision i midterakseområdet. Med GARANT ZeroClamp garanteres takket være det centrale nulpunkt altid absolut termosymmetri. Det øger præcisonen i produktionsprocessen og reducerer udskudsvarer. Desuden giver den yderliger sikring mod centrifugalkraft (formslutning) sikkerhed ved drejning.
 
Desuden kan der takket være den standardiserede spændebolttype positioneres forskellige ekstra komponenter som f. eks. GARANT multispændeskinnen, konsoler, NC-skruestik eller også emner mikrometernøjagtigt direkte på nulpunktspændesystemet. Det gør systemet fleksibelt i anvendelsen og enkelt i håndteringen. Moll anvender spændetoppene med 120 mm diameter og 25 kN holdekraft.

 

7260_ZeroClamp_Moll_Bild3.jpg

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven