• Lageret holder lukket onsdag den 01. maj 2024 grundet helligdag i Tyskland. Ordrer ekpederes den 02. maj 2024.

GARANT MOMENTNØGLE

Elektronisk momentnøgle med digitalt skalamåleur.

Momentnøgle af seneste generation.
Med den nye elektroniske GARANT momentnøgle med skalamåleur bringer Hoffmann Group den første urnøgle med digitalt display på markedet. Takket være et TFT-farvedisplay bliver aflæsningen meget mere komfortabelt og aflæsningsfejl minimeres. Momentnøglen fra GARANT opnår derved en Den meget præcise, digitale momentnøgle med en krop af fonøjagtighed på ±2%.

Den meget præcise, digitale momentnøgle med en krop af forkromet stål og en fast reversibel skralde med uddriver, er ideel til kontrol af enkeltantræk af skruer samt kontrolmålinger.

Med fokus på præcision

1. LED display

Det grønne LED lyser: USB-forbindelsen er oprettet. Rødt LED lyser: Momentnøglen befinder sig i ladeproces. Rødt LED slukket: Ladeproces afsluttet.

2. TFT-farvedisplay
Takket være det kombinerede digitale og analoge display minimeres aflæsningsfejl i sammenligning med almindelige urnøgler. Det aktuelle moment (Track) vises ved hjælp af viseren og en numerisk værdi. Efter antrækkets afslutning vises stadigvæk spidsværdien (Peak) analogt og digitalt.

3. Visning af akkustatus
Den forblivende batteriladning vises ved hjælp af akkustandsvisning. For at spare energi sænkes displayets lysstyrke efter ca. 30 sekunders inaktivitet. Såsnart du anvender kraft, tændes displayets lysstyrke igen. Efter ca. 2 minutters inaktivitet slukkes momentnøglen automatisk.

4. Batterilåg
Akkuet kan let udskiftes på den elektriske momentnøgle.

5. Ergonomisk greb med kalibreringspunkt
Optimeret grebsdesign til god kraftudnyttelse og behagelig holdning.

6. On-/ resetknap
En intuitiv betjening via en ON- og reset-button.

7. Mini-USB-tilslutning
Akku kan lades via denne tilslutning vha. et medleveret mini-USB kabel.

8. Summer
Som advarsel lyder der et akustisk signal kort tid inden nøglens maksimale antræksværdi opnås (overbelastningsbeskyttelse).

9. Reversibel skralde med uddriver

GARANT elektronisk momentnøgle

GARANT momentnøglen sørger for komfortabel, fejlfri aflæsning og bestikker ved hjælp den meget præcise udførelse. Ideel til kontrol af enkeltantræk af skruer samt til kontrolmålinger.

Priserne er også værd at kigge på: For på trods af de mange innovationer er GARANT momentnøglen med skalamåleur ikke dyrere end normale mekaniske urnøgler med analoganzeigedisplay.

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven