PROFILER I PERFEKTION - fremstilling af indvendige og udvendige profiler på sekunder

GARANT profilrømning på drejemaskinen

Profilrømning er en spåntagende produktionsmetode. Ved profilrømning produceres den ønskede profil (sekskantet, firkantet eller speciel profil) i en proces ved hjælp af et stempel og en koncentrisk bevægelse.

Altid det rigtige system til rentabel fremstilling af indvendige og udvendige profiler.
Med hele sortimentet til stødning og rømning af profilerdrejemaskiner og bearbejdningscentre tilbyder GARANT meget produktive, præcise og processikre værktøjer til kompletbearbejdning.

Da vores GARANT rømningsmetode kan anvendes på både drejemaskine og på bearbejdningscentre, falder samtlige ombygningsomkostninger væk. Desuden kan yderligere (omkostningsintensive) produktionsmetoder som f.eks. tråderodering undgås.

Dine fordele i et overblik:

  • Hurtig produktion af profiler i ét arbejdstrin
  • Reduktion af opsætningsomkostninger
  • Intet behov for at skifte maskine
  • Ingen outsourcing nødvendig

Fremgangsmåde til rømning af indvendige og udvendige profiler

Indvendige profiler

Forberedelse af boring

  • For at beskytte skæret og til reducering af bearbejdningstiden skal emnet forbores med størstmulig borediameter.
  • Som vejledende værdi for boredybden t gælder følgende for et blindhul: t = ønsket profildybde × faktor 1.5.
  • Ved at forsænke boringen er det lettere at centrere rømningsværktøjet.
  • Ved større boringsdiametre er boringskonturen stadig synlig på fladerne. Dette medfører ingen tekniske eller kvalitative begrænsninger for profilens funktionalitet.

Udvendige profiler

Forberedelse af emnet

  • For at beskytte skærekanten og reducere bearbejdningstiden skal du fordreje arbejdsemnet til den mindst mulige diameter.
  • Arbejdsemnets diameter skal være mindre end diameteren af den omskrevne cirkel af den sekskantede profil.
  • Som vejledende værdi for den fordrejede længde t gælder følgende: t = ønsket profillængde × faktor 1.2 til 1.4.
  • En bagskråning eller en underskæring gør det muligt at bryde spåner rent.
  • En affasning på arbejdsemnet letter centreringen af skæret.

Profilrømningprocessen

Fremstil sekskantede, firkantede og special profiler på sekunder:

  • Den koncentriske bevægelse (tumlende) skaber hurtigt og sikkert den ønskede profil i kun et arbejdstrin.
  • Ved bearbejdning på en CNC drejebænk skal du starte med en lav hastighed (n ≈ 100 1/min – 200 1/min) og høj tilspændingshastighed (f ≈ 0.1 mm/o – 0.3 mm/o).
  • Efter en bearbejdningsdybde på ca. 0,5 mm, indstil tilspændingshastigheden (se også tabel på side 806 i brochuren).
  • Træk tilbage ved en højere tilspændingshastighed.

Tip

Til bearbejdning af større emner (som f.eks. firkant 50 mm eller sekskant 70 mm), ved store nøglevidder og materialer med høj styrke anbefaler vi GARANT notstødningssystemet.

GARANT indvendig profilrømning

Profilrømning anvendes hovedsageligt til profiler i komponenter med mindre diametre (fra diameter 1,5 mm). Anvendelsen er begrænset til bearbejdning af letbearbejdelige materialer. Den største fordel ved profilrømning er den tidsbesparende fremstilling af profiler i kun ét arbejdsgang.

Sekskant-, firkant- og Torx®-profiler - fremstillet på få sekunder:

  1. Excentrisk konstruktion: Egnet til CNC-dreje- og fræsemaskiner og konventionelle maskiner.
  2. Stor varians af skafttilslutninger: Cylinder, morsekonus og VDI-skafter. Yderligere tilslutninger på forespørgsel.
  3. Plananlæg holder - støder: Øger stabiliteten og processikkerheden.
  4. Hærdet og slebet: Præcision til lejesæder og spindel.
  5. Alle stødere er som standard TiN-belagte.
  6. Krave på støder til ekstra stabibilitet.
  7. Spændeflade på støder til processikker opspænding.

GARANT udvendig profilrømning

Nu kan du få mest muligt ud af din drejebænk eller dit bearbejdningscenter og producere udvendige profiler i en enkelt arbejdsgang med god processikkerhed.

Dine fordele

  • Enkelt & hurtigt: Udvendige profiler produceres på få sekunder.
  • Effektivt: Maksimer dine produktionskapaciteter. Ikke nødvendigt at skifte maskine eller at outsource.
  • Fleksibelt: Specialprofiler kan produceres på forespørgsel, på kort tid.

Med passende holdere kan intet stoppe dig:

  • Holdere til medium til store seriestørrelser
  • Materialer < 900 N
  • Medium til stor bredde på tværs af fladerne

GARANT adapterløsninger

Hvis du kan har et uregelmæssigt behov for udvendige profiler, kan du også fremstille disse ved hjælp af vores adapterløsning til værktøjsholdere til rømning af indvendige profiler.

Adaptere er din løsning til
- kun uregelmæssigt behov
- medium seriestørrelse
- materialer op til 750 N
- små til medium nøglevidder

Video GARANT profilrømning

Fremstil sekskantede, firkantede og Torx®-profiler på få sekunder med de nye GARANT-profilrøgningsværktøjer.

Den koncentriske bevægelse (tumbling) skaber hurtigt og sikkert den ønskede profil i kun ét arbejdstrin.

Dine fordele i et overblik:
- Hurtig produktion af profiler i én arbejdsgang.
- Reduktion af ombygningsomkostninger.
- Intet behov for at skifte maskine.
- Ingen outsourcing nødvendig.

ToolScout

Dette er også en mulighed for at bruge Hoffmann Group ToolScout:
Den kan bruges til søgning efter værktøjs- og skæredata og indeholder forskellige programmeringseksempler.

Til ToolScout

eShop

Se hele udvalget af produkter

Klik her for at se profilrømningsværktøj

Rådgivning

Vi besvarer alle dine spørgsmål om vores produkter

Få rådgivning nu

YDERLIGERE INFORMATIONER

Flere detaljer og vejledende anbefalinger samt informationer om programmering af cyklusser til stødning af noter og profiler finder du i vores brochure.

Til brochuren GARANT profilrømning og -stødning

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven