Beskrivelse:
80 mm dybe trin med polstret forkant.
Slidstærke anodiserede stænger.
Øverste ende med kontaktprofil til sikker positionering.
Fås også som hyldestige.
Trin ender med plasthætter.
Boltet trin-stiver-forbindelse.
Trin og stolper fremstillet af ekstruderede aluminiumsprofiler.
Æstetisk design - ideel til brug i kontorer, klinikker og salgslokaler.
Egenskab:
Arbejdshøjde 3,5 m
Belastning maks. 150 kg
Vægt 6,3 kg
Stigelængde 2,68 m
Materiale Aluminium
Skrueforbindelse mellem trin og stifter
Lodret trinafstand 250 mm
Antal trin 9
Trin dybde 80 mm
Udvendig bredde 380 mm
Bemærk:
Overholder den professionelle standard EN 131.