Arbejdsplade, tykkelse 25 mm i krydslimet bambus 1000 mm

Art.-nr.: 926021 1000
(DKK 1245,12 / 1 Square metre)
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
50 styk på lager
Videresendelse af levering
Videresendelse af levering

Ved pladskrævende artikler beregnes de endelige transportomkostninger afhængig af vægt, størrelse og leveringssted, efter afslutning af din ordre. Din faktura kan derfor afvige fra ordrebekræftelsen.

Produktdetaljer

Teknisk data

Længde 1.000 mm
Dybde 750 mm
Tykkelse 25 mm
Materiale, bordplade Bambus
Belægning, bordplade slebet, olieret uden restprodukter
Produkttype Filebænk, bordplade

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 926021 1000
EAN/GTIN 4062406118556

Betegnelse

Udførelse:

Pladedybde 750 mm, tykkelse 25 mm: Plader uden forboring, ikke egnet til montering af en Vario-filebænk, men udelukkende som dækplade.