Udførelse:
Tilslutning uden afisolering af ledninger
Enkel tilslutning ved let tryk
Med UL- og CSA-certificering
Tilslutter en ledning med et tværsnit på 0,5 mm² til 1,5 mm² (gren) til en gennemgående ledning
Beskrivelse:
3M™ Scotchlok™ Electrical IDC 558, Run and Tap, flammehæmmende forbinder 0,5 mm² til 1,5 mm² (tap) ledningsende med en gennemgående (run) ledning og isolerer forbindelsen. Dette stik har en unik ″U″-kontakt, der giver en hurtig og pålidelig elektrisk forbindelse.
Egenskab:
Rødt, isoleret stik af polypropylen
Unik ″U″-kontakt giver en pålidelig elektrisk forbindelse
Hurtig og nem at bruge - du skal blot klikke på uden at afisolere eller vride kablet
UL- og CSA-godkendt
Forbinder en 0,5 mm² til 1,5 mm² (tap) ledningsende med en kontinuerlig (run) ledning
Bemærk:
For hurtig og pålidelig elektrisk forbindelse