Udførelse:
HEDI® kabeltromler står for kvalitet „Made in Germany” og lang levetid. Tromleenheder, der er specielt udviklet, sørger for en optimeret kabelføring. Den integrerede rotationsstopkontakt forhindrer utilsigtet rotation af tromlen. Alle kabeltromler er udstyret med termorelæer.
Robust kabeltromle af slagfast kunststof med
overophedningsbeskyttelse.
Godkendt til permanent anvendelse udendørs og i vådrum.- 400 V CEE-indgangsstik 16 A.
- 1× 400 V CEE-udgangsstikkontakt 16 A med selvlukkende dæksel og termorelæ.
- 2× 250 V standard-Schuko-stikkontakter med selvlukkende dæksler.
- 7 graders hældning for større frihøjde og for mere komfort, når den bæres.
- Aftagelig kabelholder og -føring giver optimal kabelstyring.
- Vandudløbsriller.
- Mulighed for enkel vægmontering.
Stor kabeltromle af HEDI®-kunststof i høj kvalitet med en tromlediameter på 290 mm og talrige ergonomiske og sikkerhedsmæssige egenskaber.
Sammenklappeligt drejehåndtag til individuel betjening for både højre- og venstrehåndede under oprulning og udrulning.
Funktion:
IP44: Der er beskyttelse mod stænkvand fra alle retninger og mod indtrængning af fremmedlegemer med ⌀ > 1 mm, men værktøjer og ledninger skal holdes fjernt.
Kontrolretningslinie:
Overholder retningslinjerne DGUV I 203-006 (før BGI 608) samt DGUV I 203-005 (før BGI 600).