{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Beskyttelsesklasse IP | IP 20 | |
Nominel spænding | 250 V | |
Nominel effekt, rullet ud | 3500 (16 A) W | |
Kabelklasse | H05VV-F | |
Kabelopbygning | 3G1,5 | |
Materiale, kabel | PVC | |
Materiale, hus | Kunststof | |
Kabelfarve | rød | |
Kabellængde | 25 m | |
Antal stikkontakter | 4 | |
Diagnosesystem tilgængeligt | nej | |
Energiforsyning | Med kabel | |
Produkttype | Kabeltromle |
Artikelnummer | 081119 25V | |
EAN/GTIN | 4003644024827 | |
Producentnummer | FK7B25PT |