{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Beskyttelsesklasse IP | IP 44 | |
Type | 25B2 | |
Netspænding | 400 V | |
Nominel effekt, rullet ud | 5500 (16 A) W | |
Kabelklasse | H07BQ-F | |
Kabelopbygning | 5G2,5 | |
Materiale, kabel | panserkabel | |
Materiale, hus | Kunststof | |
Kabellængde | 25 m | |
Antal stikkontakter 230 V | 2 | |
Antal stikkontakter 400 V/16 A | 1 | |
Energiforsyning | Med kabel | |
Produkttype | Kabeltromle |
Artikelnummer | 081138 25B2 | |
Producentnummer | FK2YD2516Q2T |