{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Beskyttelsesklasse IP | IP 44 | |
Bredde | 255 mm | |
Dybde | 190 mm | |
Højde | 360 mm | |
Energiforsyning | Med kabel | |
Kabelopbygning (elektrisk) | 5G1,5 | |
Kabelklasse (elektrisk) | H07RN-F | |
Kabelfarve | sort | |
Kabellængde | 2 m | |
Antal stikkontakter 250 V | 4 | |
Antal stikkontakter 400 V/16 A | 2 | |
Produkttype | Energifordelere | |
Stiktype indgang | F |
Artikelnummer | 081148 BKV2/4 | |
EAN/GTIN | 4007123075539 | |
Producentnummer | 1153750 |