Energihængefordeler til F, B, PL, CZ 250

Art.-nr.: 081143 250
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
29 styk på lager
  • Beskyttelsesklasse IP: IP 44

Produktdetaljer

Teknisk data

Beskyttelsesklasse IP IP 44
Type 250
Nominel effekt 3,5 kW
Bredde 227 mm
Dybde 212 mm
Højde 305 mm
Energiforsyning Med kabel
Antal stikkontakter 250 V 6
Passer til lande F; B; PL; CZ
Produkttype Energifordelere
Stiktype indgang E

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 081143 250
EAN/GTIN 4003644015788
Producentnummer FKVE6000

Betegnelse

Udførelse:

Udgangsstikkontakter med selvlukkende dæksler.
Kompakt energihængefordeler med robust, hårdgummiforstærket kabinet til pladsbesparende og reglementeret spændings- og trykluftfordeling.
Med stikkontakter til landene F, B, PL og CZ.
  • Nem kabelindføring med trækaflastning.
  • Ophængsøje og massiv værktøjskrog.
  • Stænkvandsbeskyttet IPX4.

Funktion:

IP20: Der er beskyttelse mod indtrængning af fremmedlegemer med ⌀ < 12 mm, men berøring skal undgås, og desuden er der ingen beskyttelse mod vand.
IP44: Der er beskyttelse mod stænkvand fra alle retninger og mod indtrængning af fremmedlegemer med ⌀ > 1 mm, men værktøjer og ledninger skal holdes fjernt.

Bemærk:

Energihængefordeler med Ethernet-tilslutning på forespørgsel.