Slagtalssæt, 10 dele Dotstress 0 − 9 6 mm

Art.-nr.: 085425 6
Sæt pris 10 styk (DKK 36,22 / 1 styk)
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
36 styk på lager

Produktdetaljer

Teknisk data

Hel længde 89 mm
Skafttykkelse 12,7
Produkttype Manuelt slagstempel

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 085425 6
EAN/GTIN 5022044018310
Producentnummer PPDS10060

Betegnelse

Udførelse:

Low stress Dotstress håndstempler punkteret med radiusgravering, dermed belastes materialets overflade mindre.
I sejhårdt stål med meget præcis maskingravure ogdybdebegrænsning; præcist centrisk. Kalibreret skaft, gennemhærdet. Slaghovedsejhærdning sikrer høj arbejdssikkerhed. I kunststofkasse.
Normal skrift; dvs., at det indprægede tegn kan aflæses direkte på emnet .
Højtydende præcisionsstempel, kemisk forniklet, optimal standtid.

Anvendelse:

Til signering af materiale med en styrke på op til 1.200 N/mm2.

Reservedel:

Slagtal enkeltvis under nr. 085411 str. skrifthøjde/tal, f.eks. nr. 085411 str. 3/1.
Slagbogstaver enkeltvis under nr. 085431 str. skrifthøjde/tegn, f.eks. nr. 085431 str. 3/A.

Bemærk:

På forespørgsel leveres yderligere hånd- og maskinstempler af alle slags som f.eks. stempler med firmalogoer efter forlæg.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Reservedele