{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Producentbetegnelse | IH6 | |
Beskyttelsesklasse IP | IP X4 | |
ATEX-zone | Ingen | |
Lysnet | 5 lm - 200 lm | |
Brændetid | 4 h - 60 h | |
Lysvidde | 20 m - 120 m | |
Energiforsyning | Batteridrevet | |
Belysning, kan dæmpes | ja | |
Advanced Focus System (AFS) | ja | |
Rapid Focus | ja | |
Antal medfølgende batterier | 3 | |
Batteritype | Micro, AAA | |
Kemisk opbygning | alkali-mangan | |
gengenopladelig | nej | |
Hoved-⌀ | 28 mm | |
Vægt | 132 g | |
Bæltetaske medfølger | ja | |
Produkttype | Pandelygte |
Artikelnummer | 081477 IH6 | |
Producentnummer | 5610 |