{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Nominel spænding | 100 V - 240 V | |
Netfrekvens | 50 Hz - 60 Hz | |
Maks. ladestrøm | 5,4 A | |
Højeste antal ladepladser | 3 | |
Antal ladepladser til USB | 3 | |
Længde | 56 mm | |
Bredde | 28 mm | |
Højde | 99 mm | |
Produkttype | Lader |
Artikelnummer | 081149 1 | |
Producentnummer | 57958101401 |