Denne artikel er ikke længere en del af sortimentet. Hvis du er på udkig efter et alternativ, bedes du notere linkene eller kontakte os.

Der findes et alternativ til dette produkt:

LED-lommelygte, Type: P3

Art.-nr.: 081467 P3

Vælg variant og styktal

Type Stykpris inkl. Moms
  • Beskyttelsesklasse IP: IP X4

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Producentbetegnelse P3
Beskyttelsesklasse IP IP X4
ATEX-zone Ingen
Lysnet 25 lm
Brændetid 6 h
Energiforsyning Batteridrevet
Lyskilde LED-modul
Advanced Focus System (AFS) ja
Smart Light Technology (SLT) nej
Antal medfølgende batterier 1
Batteritype Micro, AAA
Samlet længde 90 mm
Hoved-⌀ 19 mm
Vægt 35 g
Produkttype Lommelygte

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 081467 P3
Producentnummer 500882

Betegnelse

Udførelse:

Ledlenser har noget af den bedste teknologi inden for LED-lommelygter. I de stænkvandsbeskyttede aluminiumskabinetter er alle kontakter forgyldt, førsteklasses linser koncentrerer lyset homogent og uden tab. Alle lamper er udstyret med lampehoved, der kan fokuseres.
Kompakte lommelygter i stift- eller nøglevedhængsformat.
  • Kan vælges i batteri- eller akku-udførelse.

Funktion:

IPX4: Der er beskyttelse mod stænkvand fra alle retninger, men ingen beskyttelse mod fremmedlegemer eller berøring.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven