{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Producentbetegnelse | P7 Core | |
Beskyttelsesklasse IP | IP 54 | |
Lysnet | 450 lm | |
Lysnet, trin 2 | 250 lm | |
Lysnet, trin 3 | 40 lm | |
Brændetid | 1 h | |
Lysvarighed, trin 2 | 2 h | |
Lysvarighed, trin 3 | 25 h | |
Energiforsyning | Batteridrevet | |
Antal medfølgende batterier | 4 | |
Batteritype | Micro, AAA | |
Samlet længde | 140 mm | |
Hoved-⌀ | 37 mm | |
Vægt | 175 g | |
Produkttype | Lommelygte |
Artikelnummer | 081370 P7-CORE | |
EAN/GTIN | 4058205020480 | |
Producentnummer | 502180 |