• Kontoret er lukket fredag den 10. maj 2024. Vores lager har åbent og bestillinger via eShoppen kan afgives som sædvanlig.
Denne artikel er ikke længere en del af sortimentet. Hvis du er på udkig efter et alternativ, bedes du notere linkene eller kontakte os.

LED-stavlygte 230 V / 5 W IP54

Art.-nr.: 081253

Produktdetaljer

Teknisk data

Beskyttelsesklasse IP IP 54
ATEX-zone Ingen
Nominel spænding 230 V
Effektforbrug 5 W
Lysnet 420 lm
Energiforsyning Med kabel
Tilslutningskabel, længde 5 m
Produkttype Stavlygte

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 081253

Betegnelse

Udførelse:

Lysstærk, robust SMD-LED-stavlygte. Med drejelig krog og 5 m H05RN-F tilslutningskabel.

Funktion:

IP54: Der er beskyttelse mod stænkvand fra alle retninger og beskyttelse mod støvaflejringer indvendigt (støvbeskyttet) samt komplet berøringsbeskyttelse.