Skrue-/møtrik- uddrejer 19 mm

Art.-nr.: 082890 19
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
38 styk på lager

Produktdetaljer

Teknisk data

⌀ på udgangsside 26 mm
Længde 42 mm
Drivfirkant 1/2 tommer
Passer til skruer M12
Passer til nøglevidde 19 mm
Produkttype Møtrikker, udtrækker

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 082890 19
EAN/GTIN 4991644083121
Producentnummer 4127 19MM

Betegnelse

Udførelse:

I sejhærdet krom-molybdæn-stål. De skarpe spiralnoter bider sig fast i defekte skruer/møtrikker og bolte og løsner dem. Anvendelse i kombination med skralde, T-greb osv. – også egnet til runde profiler eller skruer med indvendig sekskant.

Anvendelse:

Til uddrejning af fastsiddende/defekte skruer, møtrikker og bolte. Også til runge profiler eller unbrakoskruer.
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
    Passer til nøglevidde (mm) Stykpris inkl. Moms
    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven