{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Materialetykkelse | 1,5 mm | |
Farveudvalg | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
Højde | 125 mm | |
Bredde | 475 mm | |
Dybde | 200 mm | |
Antal værktøjsholdere | 9 | |
Akselafstand A | 85 mm | |
Til værktøjsskafter | SK 40 | |
Brugsområde | CNC-reol | |
Produkttype | Værktøjshylde |
Artikelnummer | 970670 SK40 | |
EAN/GTIN | 4045197518927 |