{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Materialetykkelse | 1,2 mm | |
Farveudvalg | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
Højde | 327 mm | |
Bredde | 500 mm | |
Dybde | 550 mm | |
Antal værktøjskonsoller | 3 | |
Antal værktøjsholdere | 27 | |
Akselafstand A | 76 mm | |
Til værktøjsskafter | HSK 50 | |
Brugsområde | CNC-filebænk | |
Produkttype | Værktøjsholder |
Artikelnummer | 970505 HSK50 | |
EAN/GTIN | 4045197489586 |