Værktøjsholder C6

Art.-nr.: 970505 C6
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
9 styk på lager
Standardkonfigurationer har normalt hurtigere leveringstider.
  • Farveudvalg: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Produktdetaljer

Teknisk data

Materialetykkelse 1,2 mm
Farveudvalg RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Højde 327 mm
Bredde 500 mm
Dybde 550 mm
Antal værktøjskonsoller 3
Antal værktøjsholdere 12
Akselafstand A 128 mm
Til værktøjsskafter C6
Brugsområde CNC-filebænk
Produkttype Værktøjsholder

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 970505 C6
EAN/GTIN 4045197489562

Betegnelse

Udførelse:

Sidedelene kan forsynes individuelt med bærerskinne nr. 970110 og værktøjsholdere. Modulerne kan monteres vandret eller på skrå.
Forsynet med 3 værktøjsholdere.

Lakering:

Lysegrå RAL 7035 pulverbelægning.

Bemærk:

VDI 20-holdere passer også til Trumpf-stansestempler.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Reservedele