{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Skuffe/udtrækshylde, bæreevne | 15 kg | |
Skuffeudtræk | Udtræksspærre | |
Farveudvalg | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
Type | Udvidelsesskab, komplet | |
Serie | Tool24 Smartline | |
Lagerareal | 5 m2 | |
Højde | 1.390 mm | |
Bredde | 717 mm | |
Dybde | 750 mm | |
Skuffer, nyttebredde | 153 mm | |
Skuffer, nyttedybde | 612 mm | |
Antal skuffer | 54 | |
Inddeling inden for en skuffe | 9×36 E | |
Vægt | 404 kg | |
Produkttype | Vareudleveringssystem |
Artikelnummer | 979000 S54 |