{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Vertikaludtræk, bæreevne | 600 kg | |
Bæreevne, skabskabinet indvendig | 2.400 kg | |
Skuffeudtræk | Udtræksspærre | |
Cylinderlås | Modulær låseindsats | |
Farveudvalg | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
Serie | Tool24 Smartline | |
Højde | 2.000 mm | |
Bredde | 717 mm | |
Dybde | 750 mm | |
Skuffer med vertikaludtræk, bredde | 155 mm | |
Vertikalt udtræk, nyttehøjde | 1.750 mm | |
Antal udtræk | 4 | |
Antal værktøjsholdere nr. 970130 | 24 | |
Antal værktøjsholdere | 408 | |
Akselafstand A | 69 mm | |
Vertikaludtræk, udførelse | ført i bunden | |
Vægt | 320 kg | |
Produkttype | Vareudleveringssystem |
Artikelnummer | 979100 SK30 |