{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Højdeindstilling i intervaller | 32 mm | |
Højde | 1.152 mm | |
Bredde | 1.200 mm | |
Dybde | 450 mm | |
Nyttehøjde | 1.102 mm | |
Antal hylder | 4 | |
Udførelse | Overskab | |
Vægt | 98 kg | |
Låsenummer, kan udskiftes individuelt | nej | |
klar til låseanlæg | nej | |
Låsesystem, elektronisk – kan ændres | nej | |
Produkttype | Kontorskab |
Artikelnummer | 974215 1200 | |
Producentnummer | 974215 1200 |