Denne artikel er ikke længere en del af sortimentet. Hvis du er på udkig efter et alternativ, bedes du notere linkene eller kontakte os.

Påbygningshjørnebord Bøg, Type: 1L

Art.-nr.: 974050 1L

Vælg variant og styktal

Type Stykpris inkl. Moms
  • Udførelse højdeindstilling: Mekanisk
  • Pladetykkelse: 25

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Udførelse højdeindstilling Mekanisk
Pladetykkelse 25 mm
Højdeindstillingsområde 680 mm - 820 mm
Arbejdsplade, længde 1.200 mm
Arbejdsplade, dybde 1.200 mm
Arbejdsplade, tykkelse 25 mm
Produkttype Kontorbord

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 974050 1L
Producentnummer 974050 1L

Betegnelse

Udførelse:

Hjørnebord med 25 mm tyk bordplade.
Med stabil stelkonstruktion for bedst mulig benplads.

Passer til:

Skriveborde art.-nr. 974040 og 974041.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven