{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Højde | 324 mm | |
Bredde | 238 mm | |
Materiale | PVC-hårdfolie | |
Farve | rød | |
Griberudsnit tilgængelig | nej | |
Anvendelse i høj- og tværformat | ja | |
Maks. egnet til papirformat | DIN A4 | |
selvklæbende bagside, kan tages af og genanvendes | ja | |
Opklappelig magnetisk forside | ja | |
på glas, kan læses på begge sider | ja | |
Sættets indhold | 2 | |
Produkttype | Gennemsigtig dokumentlomme |
Artikelnummer | 974630 RED | |
EAN/GTIN | 4005546405186 | |
Producentnummer | 4872-03 |