Art.-nr.: 970785

CNC-værktøjsskab komplet med skuffer 26×24G

Mærke: GARANT GridLine
Farveudvalg RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Skuffe/udtrækshylde, bæreevne 200
Skuffeudtræk Udtræksspærre
Højdeindstilling i intervaller 25
Cylinderlås Modulær låseindsats
Skuffeudtræk (delvist/helt udtræk) 100

Alle produktinformationer:

CNC-værktøjsskab komplet med skuffer 26×24G
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
DKK 8.447,44
plus moms plus fragt
Favoritliste Del produkt
Tuev Logo

Produktbeskrivelse

Udførelse:

Komplet bestykket værktøjsskab 30×28G, med skuffer 26×24G. Skab med cylinderlås kan aflåses centralt. Med forhøjet kant på 3 sider og riflet gummimåtte. Skuffer med 100 % helt udtræk og differentialeudtræk. Skuffer med udstansninger til montering af gitterskillevægge i intervaller på 25 mm (fra skuffefronthøjden 75 mm). En separat udtrækssikring forhindrer, at flere skuffer kan åbnes samtidig.
Skuffe 50 mm med 75 kg bæreevne. Skuffe fra 75 mm med 200 kg bæreevne.

Lakering:

Korpus og skuffekorpus lysegrå RAL 7035, skuffefronter antracit RAL 7016, pulverlakeret. Skuffekorpusset kan ikke konfigureres; altid lysegråt RAL 7035.

Bemærk:

Til opbevaring af værktøj skal du bruge en skuffeindsats nr. 970705.

Tekniske data

Materialetykkelse
1,2 mm
Skuffe/udtrækshylde, bæreevne
200 kg
Skuffeudtræk (delvist/helt udtræk)
100 %
Skuffeudtræk
Udtræksspærre
Højdeindstilling i intervaller
25 mm
Cylinderlås
Modulær låseindsats
Farveudvalg
RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Skuffer, nyttebredde × nyttedybde i G
26×24G
Produkttype
CNC-værktøjsskab med skuffer

Del dette produkt

eller kopier dette link

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven