Provedení:
Kompletně osazená skříň na nářadí 30×28G, se zásuvkami 26×24G. Skříň s cylindrickým zámkem centrálně zamykatelná. S 3stranným zaobleným okrajem a rýhovanou gumovou rohoží. Zásuvky se 100% plným výsuvem s vysouvací mechanikou. Zásuvky s otvory pro uchycení dělicích příček s drážkami v rastru 25 mm (od výšky čela zásuvky 75 mm). Pojistka proti vytažení brání současnému otevření několika zásuvek.
Zásuvka 50 mm s nosností 75 kg. Zásuvka od 75 mm s nosností 200 kg.
Lakování:
Korpus a korpus zásuvek světle šedá RAL 7035, čela zásuvek antracitová RAL 7016, práškově nanášený lak. Korpus zásuvek nelze konfigurovat, vždy světle šedá RAL 7035.
Poznámka:
Pro skladování nářadí potřebujete zásuvkovou vložku č. 970705.