Udførelse:
Bestykket skab i 40×28G. Med holdeskinner, kan indstilles i trin på 25 mm. De hængslede låger er forstærket på indersiden og kan låses med 2K-Haptoprene®-skydegreb med stiftcylinderlås. Maksimal total belastningskapacitet pr. holdeskinnepar 200 kg, pr. tværdrager 150 kg.
Leveringsomfang:
Skab inklusive holdeskinner nr. 971525 str. 28 og travers med VDI-holdere nr. 971570.
Lakering:
Korpus, holdeskinner og tværstivere lysegrå RAL 7035, låger antracit RAL 7016 pulverlakerede.
Bemærk:
Hylder og tilbehør til GridLine storrumsskabe, se nr. 942530 – 942573 og gruppe 95.
I overensstemmelse med TÜV GS-certificering skal alle skabe sikres mod at vælte.